京葉光器(LEAF)
クリップライト付アイルーペ
(1件のレビュー)
今までメガネ使用のためアイルーペが使えなかった方用に最適です。
LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途
精密部品の検査・組立・修理など。
質量(g)
40
種類
アイルーペ
電源
コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
最大幅(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
倍率(倍)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37067956
CPE-50LED
5
(レンズ)23
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37067931
CPE-100LED
10
(レンズ)12・23
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37067947
CPE-200LED
20
(レンズ)12・23
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください