杉藤
ハンディミクロメーター
プリズム内蔵の正立像型です。
精密スケールを標準装備しています。
LEDの光量調整、マルチライティングが可能です。
接眼部スケールなので目盛が見やすいです。
用途
金属部品・印刷・半導体基板などの検査。
質量(g)
320
電源
単4乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
41×220
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(mm)
倍率(倍)
最小目盛(mm)
有効視野(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36932323
TSHM120
321-1941
1
120
0.01
1.8
¥
91,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36932332
TSHM25
321-1959
5
25
0.05
7.2
¥
89,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36932341
TSHM60
321-1967
2
60
0.02
3.0
¥
89,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください