曜日別特売

アイルーペ

アイルーペ - 京葉光器(LEAF)アイルーペ - 京葉光器(LEAF)
(1件のレビュー)

目に接眼して使用します。

用途時計などの修理・加工。外径×高さH(Φmm×mm)37×28寸法(mm)(レンズ)23質量(g)10種類アイルーペ材質(レンズ)ガラス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36932707EYA-303
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
36932716EYA-505
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36932707
2020-12-07
用途: 小さい刃物の刃先を確認したかったです。
製造業

使い方が難しいですが、両手が空いて
思っていたように使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする