曜日別特売

ロングアイポイント アクロマティック ルーペ

ロングアイポイント アクロマティック ルーペ - 京葉光器(LEAF)ロングアイポイント アクロマティック ルーペ - 京葉光器(LEAF)ロングアイポイント アクロマティック ルーペ - 京葉光器(LEAF)ロングアイポイント アクロマティック ルーペ - 京葉光器(LEAF)ロングアイポイント アクロマティック ルーペ - 京葉光器(LEAF)

ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。
光学アクロマートレンズを採用しています。

用途
精密部品の検査。
写真・ポジ・ネガ。
寸法(mm)(レンズ)36可動範囲(mm)35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36933057LON-04452×95
10,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36933075LON-07752×95
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
36933093LON-101052×120
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする