京葉光器(LEAF)
ロングアイポイントスタンドルーペ
ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。
フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。
光学アクロマートレンズを採用しています。
用途
精密部品の検査。
寸法(mm)
(レンズ)36
種類
スタンドルーペ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×80
全高
140mm
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933066
LON-04S
4
¥
26,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36933084
LON-07S
7
¥
29,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36933102
LON-10S
10
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください