京葉光器(LEAF)
ワイドフィールドアクロ(LEDライト付)
ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
光学アクロマートレンズを採用しています。
LEDライト付です。
用途
暗い場所での検査。
半導体・チップなど・精密部品の検査。
寸法(mm)
(レンズ)36
電源
コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
外径×高さH(Φmm×mm)
95×55
使用電球
交換不可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933136
WF-04/LED
4
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
36933145
WF-07/LED
7
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください