I.L.K(池田レンズ工業)
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.8倍(小レンズ3.5倍)
レンズサイズ(mm)
110×145
トラスコ品番
321-3111
材質
プラスチック・鉄・真鍮・他
質量(kg)
1.5
質量(g)
1,640g(箱含)
種類
スタンドルーペ
レンズ
アクリルレンズ
アーム長さ(mm)
300
サイズ(mm)
縦 159×横129×高85 (mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933285
1770
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください