曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計

アナログ絶縁抵抗計 - マルチ計測器アナログ絶縁抵抗計 - マルチ計測器

読み取りやすい単一スケールです。
フタが底部に収納可・コンパクトです。

交流電圧(V)0~600±2.5%F.S付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1幅(mm)170高さ(mm)105質量(g)約350電源単3マンガン乾電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×54×105
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格測定電圧(V/MΩ)
最大表示
交流電圧(V)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36933504MIS-1A1個50/10、125/20、250/50定格電圧/有効最大表示値:50V/10MΩ、125V/20MΩ、250V/50MΩ0~600±2.5%F.S54
35,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36933513MIS-2A1個125/20、250/50、500/100定格電圧/有効最大表示値:125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ0~600±2.5%F.S52
35,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
22339234MIS-2A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット125/20、250/50、500/100定格電圧/有効最大表示値:125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ0~600±2.5%F.S52
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22339250MIS-1A(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット50/10、125/20、250/50定格電圧/有効最大表示値:50V/10MΩ、125V/20MΩ、250V/50MΩ0~600±2.5%F.S54
オープン
65,980
72,578(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787986MIS-1A(英語版一般校正証明書付)1セット50/10、125/20、250/50定格電圧/有効最大表示値:50V/10MΩ、125V/20MΩ、250V/50MΩ0~600±2.5%F.S54
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50787995MIS-2A(英語版一般校正証明書付)1セット125/20、250/50、500/100定格電圧/有効最大表示値:125V/20MΩ、250V/50MΩ、500V/100MΩ0~600±2.5%F.S52
オープン
73,980
81,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする