マルチ計測器
コード収納機能付ポケットマルチ
ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。
テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示
3200カウント
検波方式
真の実効値整流(RMS)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933556
MCD-010
1個
500
500
32M
72×114×22.5
110
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
72
22.5
114
¥
10,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
22339277
MCD-010(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
500
500
32M
72×114×22.5
110
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
72
22.5
114
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50788020
MCD-010(英語版一般校正証明書付)
1セット
500
500
32M
72×114×22.5
110
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
72
22.5
114
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300