マルチ計測器
交流・直流両用クランプ式電流計
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番
321-4311
最大表示
9999カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
交流電流(A)
直流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36933687
MODEL-280
600
600
600/1000
600/1000
ボタン電池(LR44)×2
30
600
44.5×177×24
95
44.5
24
177
¥
27,000
¥
26,980
¥
21,980
アウトレット
¥
24,178
(税込)
当日出荷
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください