ホダカ
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計
100データまで保存可能です。
CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。
COセンサはH
2
補償付です。
用途
ボイラ、ヒータの排ガス分析。
対象ガス
燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲(ppm)
0~10000
仕様
付属品のプローブは排ガス温度センサ無し
トラスコ品番
810-9777
質量(g)
330
電源
AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×32×150
分解能
1ppm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37411035
HT-1210N
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください