曜日別特売

完全防水形デジタル上皿自動はかり UDS-1VN-WP 6kg

完全防水形デジタル上皿自動はかり UDS-1VN-WP 6kg - Yamato(大和製衡)

本体・載皿ともにステンレス(SUS304)、容器保護等級IP68なので、丸洗い可能です。
定量詰め作業を容易にするブザー機能、表示点滅機能付です。
表示のチラツキを抑える振動除去機能付です。
自動風袋引き機能付です(定量計量機能時)。

種類完全防水型デジタル式上皿自動はかり表示形式デジタルひょう量(kg)6目量(g)1計量皿形状角皿センサーロードセル方式保護等級IP68電源単1乾電池×4本(付属)検定対象外質量(kg)3.7トラスコ品番308-4752計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202ひょう量単位kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36936453UDS-1VN-WP-6
39,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする