曜日別特売

ザ・スイン

ザ・スイン - 田中衡機工業所

指示計はステンレスケース IP67相当品です。
明るく見やすい大型蛍光表示管です。

表示形式デジタル計量皿形状角皿センサーロードセル方式保護等級IP67相当品(指示計)電源(V)AC100検定国家検定品全高(mm)145ひょう量単位kg内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37412462TT-300 1000X10003001001000×1000160
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37412471TT-300 1200X12003001001200×1200200
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37412487TT-300 1500X15003001001500×1500300
600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37412496TT-600 1000X10006002001000×1000160
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37412505TT-600 1200X12006002001200×1200200
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37412514TT-600 1500X15006002001500×1500300
600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする