田中衡機工業所
上皿さおはかり(取引証明用)並皿タイプ
定量増おもりと錘を操作して計量物とつり合わせることによって質量を求めます。
増おもり付です。
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
センサー
槓桿式
検定
国家検定品(新検則適合品)
ひょう量単位
kg
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(kg)
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11156218
TPB-2(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
2
1
130×170
重り(100g×2、200g×1、500g×1、1kg×1)
4.5
オープン
¥
249,800
¥274,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36936566
TPB-1
1台
1
0.5
130×170
重り(50g×1、100g×2、200g×1、500g×1)
4.0
¥192,000
取扱い終了
返品不可
36936575
TPB-2
1台
2
1
130×170
重り(100g×2、200g×1、500g×1、1kg×1)
4.5
¥208,000
取扱い終了
36936584
TPB-5
1台
5
2
180×230
重り(100g×1、200g×1、500g×1、1kg×2、2kg×1)
7.5
¥236,000
取扱い終了
36936557
TPB-10
1台
10
5
200×230
重り(500g×1、1kg×1、2kg×1、5kg×1)
12.0
¥254,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500