島津製作所
島津電子はかり TXB222L
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
220
最小表示(g)
0.01
計量皿形状
丸皿
計量皿寸法(Φmm)
110
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
335-9719
ひょう量単位
g
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36936672
TXB222L
¥68,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください