Nikon(ニコン)
オートレベル
安定した精度を支えるマグネットタンバー方式の自動補正機構です。
水平目盛付です。
焦点距離(mm)
(最短)750
自動補正範囲
±16'
仕様
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
質量(kg)
1.25
気泡管感度
10’/2mm
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413223
AP-8
28倍
¥
131,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37413232
AX-2S
20倍
¥
98,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
36939831
AC-2S
24倍
¥
115,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください