共通ボンベ

共通ボンベ - スタイル・インデックス(プリンス)

細口タイプで扱いやすい設計です。
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
専用ガス注入タイプです。

用途
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付けなど。
手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
仕様電子着火式トラスコ品番118-4792質量(g)210使用ガスG-130発熱量(kcal/h)-入数1本(130g)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36942577G-130
500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36942577G-13002270581G-130G-130 ガスバーナー用共通ボンベ スタイル・インデックス(プリンス) 02270581ガスバーナー用共通ボンベスタイル・インデックス(プリンス)1本(130g)
449
税込494
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする