CW-M-E 中型両用器(アセチレン用) ヤマト産業 37070022

中型両用器(アセチレン用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37070022 品番CW-M-E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。

型式中型(関東式) 切断能力(mm)1〜30 溶接能力(mm)2〜6 用途ガス切断およびガス溶接。 適合(切断用)1・2・3、(溶接用)200〜500(7本付) トラスコ品番354-4516 質量(kg)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37070022 CW-M-E 60971557 YTWC-M-F 中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業 中型切断・溶接両用器(AC)火口付 ヤマト産業 1個 26,980 税込29,678 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする