ABC商会
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
用途
工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。
仕様
溶剤系二液型つやあり
主な用途
工場、倉庫床、駐車場
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
塗り重ね可能時間(時間)
24以上(20℃)
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
質量(kg)
標準塗布面積(1回塗り)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36943523
BLINY1
1セット(1L)
黄
244-6049
1.1
10cm幅×40m
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36943532
BLINW1
1セット(1L)
白
244-6031
1.1
10cm幅×40m
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
36943541
BLINY4
1セット(4L)
黄
244-6065
4.4
10cm幅×175m
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
36943557
BLINW4
1セット(4L)
白
244-6057
4.4
10cm幅×175m
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください