LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ビッグフットZV(低臭気グレード)
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途
食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬化時間
24時間(20℃)
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
質量(kg)
危険物の数量
塗布面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37042643
39915
1セット(3.8L)
灰
290-1307
8.8
3.5L
3.3(1回塗り)
オープン
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
当日出荷
37070214
39022
1セット(3.8L)
黄
351-9911
8.8
3.8L
3.3(1回塗り)
オープン
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37070284
96231
1セット(3.8L)
黒
351-9902
8.8
3.5L
3.3(1回塗り)
オープン
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37070223
1400349
1セット(1L)
黒
351-9872
2.2
2kg
1(1回塗り)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37070241
1400018
1セット(1L)
緑
351-9881
2.2
2kg
1(1回塗り)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37042661
96231G
1セット(3.8L)
緑
290-1315
8.6
3.8L
3.3(1回塗り)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください