ロックペイント
シャーシブラック
黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。
付着性が良く、防錆力に優れます。
エアゾールタイプ
用途
車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
色
黒
成分
硝化綿ラッカー
トラスコ品番
322-8843
質量(g)
435
乾燥時間(分)
約20~30(夏)、約30~60(冬)
塗り重ね可能時間(分)
30分以上(20℃)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
塗布面積(cm
2
)
1.2
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36943767
062-0099 6K
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください