曜日別特売

プラサフ グレースプレー

プラサフ グレースプレー - ロックペイント
(47件のレビュー)

速乾性で、研磨性に優れています。
付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。

用途
車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。
上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。
トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36943812062-1940 6K
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: バイクのパーツ塗装下塗り

やや高めの値段ですが、他社品より内容量が多いため使用中無くなる事が少なく使いやすいです。
安定した塗膜が出来て何度もリピート購入しています。

対象商品 : 36943812
2023-12-08
用途: 塗装時の下地として。
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム自動車・二輪車・自転車関連業

以前は1Lの缶で買っていましたが
いつも使いきれず残るので
ここ数年は缶で使用しています。
冬場は温めて使用していますが
塗りやすさ、量共に丁度いい感じです。
また注文します。いつも有難う御座います。

2が参考にしています
対象商品 : 36943812
2023-06-20
用途: 塗装作業時

ロックペイントだけあって塗り易く厚めに仕上がるので、いつもお世話になっております。

対象商品 : 36943812
2023-04-08
用途: 塗装下地

パテ研磨後の下塗りに使用。
某H社のものより高価だが、塗膜が厚く、乾燥もまずまずで、研磨性も良い。

対象商品 : 36943812
2023-01-04
用途: 車の塗装
大西自動車

下塗りのプラサフを、かんたん手軽に塗装できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 36943812
2022-11-09
用途: アルミホイールリペア
ナイガイ株式会社

アルミホイールリペアの専門店で簡単なリペアに使用しています。
スプレーガンを使用するとガンの洗浄が大変なので
助かっています。

対象商品 : 36943812
2022-03-19
用途: 市販のプラサフでないので、車に使用
アルファー電機株式会社建設業・工事業

硬化も早く、割と広い面積に使用できました。密着制も良く仕上がりも大変よいですね

2が参考にしています
対象商品 : 36943812
2022-09-06
用途: 塗装作業の下準備

非常に良い商品です、いつもありがとうございます。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする