水性シャーシブラック

水性シャーシブラック - ロックペイント水性シャーシブラック - ロックペイント水性シャーシブラック - ロックペイント
(1件のレビュー)

水性でありながら、速乾性でたれにくくなっています。
ラッカー系塗料と比べると、臭いがはるかに少なくなっています。

用途
車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。
鉄部の上塗り用ブラックペイント。
トラスコ品番322-8860質量(g)435乾燥時間(分)約30~40(夏)、約40~90(冬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性内容量1本(0.42L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36943907062-7299 6K
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36943907
2013-11-17
用途: 車の下回り塗装

はけで塗るタイプだと思ったら、スプレーだった。商品紹介の情報では判断出来ない。はけも同時に買ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする