スプレーガン JGXシリーズ(吸上式)

スプレーガン JGXシリーズ(吸上式) - デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式) - デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式) - デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式) - デビルビススプレーガン JGXシリーズ(吸上式) - デビルビス
(1件のレビュー)

ガン手元圧力0.29MPaで塗出量が多く一般産業向けです。

用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。仕様吸上式質量(g)430所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化汎用取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36944257JGX-502-120-2.0-S2.0270
24,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
36944266JGX-502-125-2.5-S2.5280
24,900
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36944257
2021-07-25
用途: 塗装時
合同会社I.T.O建設業・工事業

全体的には良いが、ガン先の黒いプラスチックが衝撃ですぐ割れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする