曜日別特売

吸上式 大型スプレーガン

吸上式 大型スプレーガン - 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン - 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン - 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン - 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン - 近畿製作所吸上式 大型スプレーガン - 近畿製作所

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。

用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。取付口(カップ)G3/8エア取入口G1/4適合塗料容器KS-12-3質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式内容量1丁
注意
※カップは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
空気使用量(L/min)
パターン開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36944354CREAMY97S-202.0240225
31,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
07512986CREAMY97S-151.5170200
31,800
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07512995CREAMY97S-181.8225210
31,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
07513004CREAMY97S-252.5310245
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
07513013CREAMY97S-303.0310260
31,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする