インダストリーコーワ
スリット プロ
(1件のレビュー)
化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。
用途
水性、油性、ニス用。
玉厚(mm)
13
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)
主な用途
油性用、ニス用、水性用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
毛丈(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37070747
11028
70
40
230
39
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37070704
11024
30
37
225
25
オープン
取扱い終了
37070722
11026
50
37
230
28
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください