半焼中塗コテ

半焼中塗コテ - ナルセ半焼中塗コテ - ナルセ
(1件のレビュー)

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。
軟らかくコテ伸びが良いです。

用途荒壁・外壁・土間施工作業。内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36946761HNK-180(コテ)180元幅×先幅/66×60180
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36946777HNK-240(コテ)240元幅×先幅/82×74280
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36946777
2021-06-04
用途: モルタル厚塗り作業
建設業・工事業

通常モルタル中塗り作業開始1時間もしない内に鏝のつなぎ目から折れてしまいました。
正確には折れたというより抜けたという表現が正しいのか、きれいな四角い穴が空いています。まさか取れるなんて思ってないので今まで使用していたものを弟子に渡した後だったので仕事になりませんでした。さらにいえば折れたものを見ると、半焼とはいえ1時間使用で若干反りを確認しました。ハズレを引いたのかメーカーさんの作りの姿勢なのか…
まぁまぁ良い価格しますので残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする