リス興業
トップバケツ
(1件のレビュー)
丈夫で持ちやすいです。
容量(L)
14
トラスコ品番
250-9237
材質
ポリエチレン(PE)
色
グリーン
質量(g)
900
外径×高さH(Φmm×mm)
327×257
底形状
平底
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36946935
TOP-B
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください