曜日別特売

タガネセット

タガネセット - Mokuba(小山刃物製作所)タガネセット - Mokuba(小山刃物製作所)
(6件のレビュー)

高周波焼き入れをしています。

用途
ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36947242A6-71セット(7本)620平タガネ10・13・16mm、ピンポンチ4.5mm、センターポンチ150mm、くぎ締め5×10×150mm・3×10×150mm
3,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
36947075A6-41セット(4本)310平タガネ13mm、センターポンチ150mm、くぎ締め3×10×150mm、ブリック10×150mm
2,070
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947075
2021-01-13
用途: 趣味の工作に使用
農・林・水産業

大変良い品物です。ーーーーーーーーーーーーーーーー

対象商品 : 36947242
2019-01-31
用途: バイク・軽自動車の整備工具として使用

タガネのサイズが3種類あるのがいいですね。
ピンポンチ4.5㎜は車のマスターシリンダーのメンテに使う予定です。
日本製はしっかりしていて一生ものです。

1が参考にしています
対象商品 : 36947242
2019-03-09
用途: 機械のメンテナンス時

種類がこれ位ないと不便ですので、常時手元において置くと安心です。

対象商品 : 36947075
2019-02-19
用途: ハンマーの枝のカシメ
運輸・通信業

しっかりとしていて、とても使いやすいです。
対応も敏速でよかったです。

対象商品 : 36947075
2015-05-26
用途: 折れたボルトを壊して摘出するのに使用

サイズ、硬度ともに充分で、無事に折れたボルトを摘出することができました。

対象商品 : 36947075
2013-07-29
用途: 鉄板に穴を開けるときに使います。
成田建材

まだ使用していませんが、商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする