曜日別特売

折込鋸ピーメタル21用替刃

折込鋸ピーメタル21用替刃 - アルス折込鋸ピーメタル21用替刃 - アルス
(2件のレビュー)

大工用折込鋸ピーメタル21cm細目 PM-21S用の替刃です。

用途大工用鋸刃長(mm)210適合PM-21S用トラスコ品番308-8065全長(mm)236質量(g)33表面処理特殊表面処理対応商品PM-21S材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36947601PM-21S-1
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS公式】折込鋸ピーメタル(PM)替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36947601
2019-10-25
用途: 庭木の剪定
その他業種

替刃のある鋸は本当にエコで長く使えて満足。切れ味もよい。

対象商品 : 36947601
2014-08-07
用途: 果樹と庭木の剪定作業に
農・林・水産業

ここの製品は好みもあるとは思いますが、我が家ではベストなノコギリです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする