新ダイワ
エンジンチェンソー
始動方式:リコイルスタータ
用途
樹木の剪定や薪作り、製材に。
質量(kg)
4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
チェーン形式
切断有効長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00763017
SSE3400S-400PX
34.0
91PX-58E
400
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
37415551
SSE300S-300
28.5
-
300
¥
71,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415567
SSE300S-350
28.5
-
350
¥
73,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415576
SSE360S-350
35.2
-
350
¥
88,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
37415585
SSE360S-400
35.2
-
400
¥
90,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください