豊稔企販
光山作 木鎌(豊稔木鎌)
雑木刈り、小枝切りに適した硬度に仕上げています。
用途
木刈用。
刃長(mm)
175
刃幅(mm)
49
全長(mm)
360
トラスコ品番
249-4124
質量(g)
375
材質(柄部)
樫
刃の種別
片刃、鋼付
材質(刃)
高炭素刃物鋼(白鋼)
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36947967
HT-0620
¥
3,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
光山作木鎌(豊稔木鎌)
参考になった