曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン - フジトク
(10件のレビュー)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37073766GU1-6-B6油・蒸気・水
オープン
579
637(税込)
当日出荷
37073784GU1-8-B8油・蒸気・水
オープン
769
846(税込)
当日出荷
37073705GU1-10-B10油・蒸気・水
オープン
899
989(税込)
当日出荷
37073723GU1-12-B12油・蒸気・水
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37073741GU1-15-B15油・蒸気・水
2,714
1,798
1,978(税込)
当日出荷
57103823GU1-4-B4-
570
388
427(税込)
当日出荷
57103839GU1-14-B14-
2,680
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57103848GU1-16-B16-
3,350
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57103857GU1-18-B18-
3,920
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103866GU1-20-B20-
4,623
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103875GU1-22-B22-
5,907
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103884GU1-25-B25-
7,562
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103893GU1-28-B28-
10,443
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103909GU1-30-B30-
14,079
9,498
10,448(税込)
当日出荷
57103918GU1-32-B32-
20,815
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103927GU1-35-B35-
23,769
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103945GU1-6.35-B6.35-
1,123
778
856(税込)
当日出荷
57103954GU1-9.53-B9.53-
1,729
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
57103963GU1-12.7-B12.7-
2,162
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57103979GU1-15.88-B15.88-
4,322
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
57103988GU1-19.05-B19.05-
5,963
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103997GU1-22.23-B22.23-
7,086
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57103936GU1-40-B40-
11,288
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57103848
2023-02-11
用途: 水道管の修理
農・林・水産業

導入管の外径16ミリはなかなか見つからなかったので、非常に助かった。

1が参考にしています
対象商品 : 37073784
2022-01-04
用途: 温水ルームヒータの増設時 石油銅パイプの延長のために使用
エステック株式会社

温水ルームヒータの石油パイプを延長するために使用。値段も安く、信頼性も高いので安心して使える。

対象商品 : 57103945
2021-08-27
用途: エア配管
教育・研究機関

エア配管に使用します.これまでも同等の品を使用しており,問題なく安心して使用出来ると思います.

対象商品 : 37073723
2020-09-30
用途: 船の操舵系の銅パイプの接続。
伊江島ダイビングサービス

レンチのみで作業が終わり、その他の工具は必要ありませんでした。重宝しました。

対象商品 : 37073766
2018-05-19
用途: パイプの気密水密接続時

パイプの接続が 簡単確実に出来る。パッキンとなるリング玉を別途注文したが ユニオンに
スリーブが両端にセットされており その必要はなかった。

2が参考にしています
対象商品 : 37073723
2018-03-07
用途: 水圧測定配管
有限会社新生電機建設業・工事業

リングの締め付けトルクの設定が欲しい。今後対応して頂きたいのですが。

対象商品 : 37073766
2017-11-01
用途: 工場の備品に

自家用のブレーキパイプ錆びで穴開き序でにサイズ違いを入手で、作業がとても捗りました。

1が参考にしています
対象商品 : 37073705
2017-05-04
用途: 薪割り機の油圧配管接続
クロスロード

エンジンが壊れた薪割り機の改造で使いました。既存配管が鉄管で新規は銅管を使いました。フレア加工も必要なく、耐圧も十分で問題ありませんでした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする