イシグロ
フランジPL型SS400
用途
緩やかな条件の配管に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37077914
G5SOP-F-15A
15
1/2
80
12
4
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077932
G5SOP-F-20A
20
3/4
85
12
4
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077957
G5SOP-F-25A
25
1
95
12
4
¥
660
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077975
G5SOP-F-32A
32
1・1/4
115
15
4
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077993
G5SOP-F-40A
40
1・1/2
120
15
4
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078011
G5SOP-F-50A
50
2
130
15
4
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078036
G5SOP-F-65A
65
2・1/2
155
15
4
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37078054
G5SOP-F-80A
80
3
180
19
4
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37077896
G5SOP-F-100A
100
4
200
19
8
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材