TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山

TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山 - TBC(タブチ)TBCユーロス吐水口回転形横水栓一山 - TBC(タブチ)
(1件のレビュー)
呼び径(mm)13(PJ1/2)仕様JIS B2061規格品トラスコ品番292-5206質量(g)350内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37081667FL-SPD82119×70
3,660
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081667
2019-07-11
用途: 散水ホースを繋いで使う。

タッチがソフトでワンランク上がったカランのように感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする