ニップル

ニップル - 千代田通商ニップル - 千代田通商ニップル - 千代田通商ニップル - 千代田通商ニップル - 千代田通商
(10件のレビュー)
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
二面幅H(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37088405N-1M-1M21128.9
210
209
230(税込)
当日出荷
37088423N-2M-2M271420.1
240
239
263(税込)
当日出荷
37088441N-3M-3M311937
370
359
395(税込)
当日出荷
37088466N-4M-4M382365.3
590
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37088423
2024-02-23
用途: エア設備のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアフィルターを直列ダブル接続するために使いました。ホームセンターだと高くて躊躇してしまいました。

対象商品 : 37088423
2023-08-13
用途: コンプレッサーからカプラーの間のエアー漏れ修理。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前より気になっていたエアー漏れに我慢できずバラしたらカプラーの下に付く継手ニップルからの漏れでした。これは真鍮で出来ている強そうでシールも巻いている、このニップルに交換しました。念のためシールを3回巻いて取り付けるとエア漏れも一発で解消しました。
ネジのトルクを掛ける感じも分かり易く凄く良かったので次回からリピします。
スプレーガンの修理にも使え用途は多岐に渡ると思います。

対象商品 : 37088423
2021-02-24
用途: ホビー作成の部品に使用しました。
株式会社 IKKOサービス業

商品は写真通りで大変満足しました、また必要な時は必ず再購入をさせて戴きます。

対象商品 : 37088423
2020-08-16
用途: ミニコンプレッサー空圧部品
建設業・工事業

真鍮製で錆びる事が無いので、耐用年数に期待して購入しました。仕上げ精度も十分です。

対象商品 : 37088423
2019-05-03
用途: エアー配管
建設業・工事業

コンプレッサー とミストセパレータを接続に使用。
シールも最初から巻いてあるため手間が省けました。

1が参考にしています
対象商品 : 37088423
2018-08-13
用途: 接続
サービス業

初めからテープが巻いてあるのと、質感も良くてねじ込む時にも安心感があります。

対象商品 : 37088423
2018-04-26
用途: エアーコンプレッサーのエアーフイルター接続に
その他業種

エアーコンプレッサーのエアーフイルター接続に使用、問題なく取り付けできました、又初めからシールテープが巻いてあり便利でした。

対象商品 : 37088423
2018-12-17
用途: コンプレーサー吐出側の2次圧力を調整した
教育・研究機関

コンプレーサー吐出側の2次圧力を調整する作業で、ドライヤーとレジュレータとを締結した

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする