曜日別特売

CL型ボックス

CL型ボックス - 日東工業CL型ボックス - 日東工業CL型ボックス - 日東工業CL型ボックス - 日東工業

開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。
ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。

保護等級IP65内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37096071CL12-152150×120×200
11,500
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
37096096CL12-1525150×120×250
12,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
37096202CL16-33300×160×300
15,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37096227CL20-2525250×200×250
15,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37096114CL12-22200×120×200
8,250
取扱い終了
代替品有
37096123CL12-33300×120×300
10,000
取扱い終了
代替品有
37096184CL16-22200×160×200
8,650
取扱い終了
代替品有
37096141CL16-152150×160×200
8,250
取扱い終了
代替品有
37096166CL16-1525150×160×250
8,650
取扱い終了
代替品有
37096245CL20-33300×200×300
11,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37096114CL12-2244628823CL12-22CL12-22 CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44628823CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業1個
8,798
欠品中
税込9,678
注文コードが変更になりました
37096123CL12-3344629024CL12-33CL12-33 CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44629024CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
37096184CL16-2244629182CL16-22CL16-22 CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44629182CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
37096141CL16-15244629121CL16-152CL16-152 CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44629121CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業1個
8,398
税込9,238
注文コードが変更になりました
37096166CL16-152544629146CL16-1525CL16-1525 CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44629146CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
37096245CL20-3344629724CL20-33CL20-33 CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44629724CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする