日東工業
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
材質
ステンレス
保護等級
IP65
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(基板)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
片扉
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
選択してください
150×120×200
150×120×300
150×160×200
150×160×250
200×120×200
200×160×200
200×200×300
300×120×300
300×160×300
300×200×300
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37097234
SCL12-22
200×120×200
¥
34,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37097252
SCL12-33
300×120×300
¥
41,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37097207
SCL12-152
150×120×200
¥
32,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37097225
SCL12-153
150×120×300
¥
35,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37097322
SCL16-22
200×160×200
¥
41,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
37097347
SCL16-33
300×160×300
¥
47,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37097277
SCL16-152
150×160×200
¥
36,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37097304
SCL16-1525
150×160×250
¥
38,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37097365
SCL20-23
200×200×300
¥
50,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37097383
SCL20-33
300×200×300
¥
54,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500