曜日別特売

プラボックス

プラボックス - 河村電器産業プラボックス - 河村電器産業
(45件のレビュー)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。

仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
取付寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37416757SPN2010-10110×100×203(基盤)120×500.34
910
599
659(税込)
当日出荷
37416775SPN2515-12155×123×253(基盤)160×900.7
1,120
819
901(税込)
当日出荷
37416766SPN2020-10205×102×203(基盤)120×1450.62
1,040
689
758(税込)
当日出荷
37416793SPN3020-14205×144×303(基盤)210×1401.1
1,950
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37416811SPN3520-16205×164×353(基盤)260×1401.8
3,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37416784SPN2525-12255×124×253(基盤)160×1901.1
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37416827SPN4025-16259×166×405(基盤)310×1902.6
3,740
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37416836SPN4040-16410×166×405(基盤)310×3403.7
5,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
37416802SPN3040-18410×187×305(基盤)210×3403.2
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: シーリングファンのタイマー制御
グリーンエネルギーパートナー株式会社建設業・工事業

に使うリレーを入れるボックスに使いました。リレーは結構組むと高さがあるのでこのボックスは奥行きがあってちょうどいいし何より安い

1が参考にしています
2025-02-25
用途: 防犯カメラ用ACアダプタ用

右開きにも左開きにもなり木板も付いていてこの価格は非常に嬉しい。サイズもちょうどいい。穴のノックアウトがもう少し簡単に開くといいが、価格と比較すれば気にならないと思う。

2025-01-09
用途: 中継端子箱として購入
三和精機株式会社

造りも良いし加工もしやすくて価格以上に良い品物でした。
(普段使わないので余計に感じているかも?ですが…)

1が参考にしています
対象商品 : 37416775
2025-01-06
用途: 電気工事

何の不満もありません。ローコストで完璧な商品です。

2024-09-22
用途: ソーラーパネルの中継接続に

リーズナブルで加工しやすく、IP44レベルの防水性があって使いやすいので気に入ってます。

対象商品 : 37416775
2024-08-07
用途: ルータケース
アムール阿佐ヶ谷

アパートの共用Wi-Fiのケースとして購入した。屋外設置だが雨にも濡れないので良い。

対象商品 : 37416836
2023-12-13
用途: 電源ボックス
農・林・水産業

大きさの割に割安なので、少し素材自体も薄く作られているように感じますが、風雨に直接さらされない半屋外のような環境で使用するには十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37416775
2024-05-28
用途: スイッチBOXとして

安くて便利で度々買っています。丈夫にできている商品です。
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
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする