河村電器 盤用キャビネット屋内

河村電器 盤用キャビネット屋内 - 河村電器産業河村電器 盤用キャビネット屋内 - 河村電器産業

前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。
4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。

用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付内容量1台
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
取付寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37416845BX 3020-10319-91264.9(基盤)220×120200×100×300
11,500
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416854BX 3025-12319-91346(基盤)220×170250×120×300
12,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416863BX 3030-14319-91427.1(基盤)220×220300×140×300
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416872BX 4030-12319-91858.5(基盤)320×220300×120×400
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416881BX 4040-12319-920710.6(基盤)320×320400×120×400
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37416897BX 4040-16319-922311.4(基盤)320×320400×160×400
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416906BX 5040-12319-923112.7(基盤)420×320400×120×500
21,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416915BX 5040-14319-924013.1(基盤)420×320400×140×500
26,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
37416924BX 5050-14319-925815.6(基盤)420×420500×140×500
31,700
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
37416933BX 6040-12319-927414.7(基盤)520×320400×120×600
25,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする