正和電工
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途
家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
色
灰
仕様
JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.6
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37098817
TF-100DS
8.2
125V-12A
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37098835
TF-100GS
10
125V-15A
オープン
¥
26,980
¥
21,980
アウトレット
¥
24,178
(税込)
完売
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表