露出 ダブルコンセント

露出 ダブルコンセント - 明工社
(2件のレビュー)

RoHS指令適合製品です。

用途設備工事用。極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番355-8118質量(g)75コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V長さL×幅W×厚さ(mm)72×48×29.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099772MR2741W
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37099772
2013-11-17
用途: 電設

別段問題は無い様ですが、素材が固く割れやすいと思いました

対象商品 : 37099772
2013-03-28
用途: 電設

問題なく使用できます、また利用すると思います
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
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする