明工社
接地コンセント
(1件のレビュー)
RoHS指令適合製品です。
用途
設備工事用。
極数
接地2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
355-7944
質量(g)
55
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
長さL×幅W×厚さ(mm)
50×44×28.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37099991
ME2726W
¥
400
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意