曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GL2 ハーフエルボ - フジトク
(9件のレビュー)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状エルボ最高使用圧力(MPa)15使用流体油・蒸気・水内容量1個
全38種類を絞り込む
ねじ
38種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
ねじ
ねじ寸法T(mm)
適合管外径(Φmm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37101321GL2-6X1/8-BPT1/8PT1/8P:6快削黄銅棒
オープン
849
934(税込)
当日出荷
37101303GL2-6X1/4-BPT1/4PT1/4P:6快削黄銅棒
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
37101364GL2-8X1/8-BPT1/8PT1/8P:8快削黄銅棒
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37101346GL2-8X1/4-BPT1/4PT1/4P:8快削黄銅棒
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37101206GL2-10X1/4-BPT1/4PT1/4P:10快削黄銅棒
1,809
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37101181GL2-10X1/2-BPT1/2PT1/2P:10快削黄銅棒
3,082
2,398
2,638(税込)
当日出荷
37101224GL2-10X3/8-BPT3/8PT3/8P:10快削黄銅棒
2,077
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37101267GL2-12X1/4-BPT1/4PT1/4P:12快削黄銅棒
2,144
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37101242GL2-12X1/2-BPT1/2PT1/2P:12快削黄銅棒
3,149
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37101285GL2-12X3/8-BPT3/8PT3/8P:12快削黄銅棒
2,144
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10299162GL2-15X1/2-BPT1/2PT1/2P:15C3604BD-F
3,417
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10299178GL2-15X3/4-BPT3/4-15C3604BD-F
6,164
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
10299187GL2-15X3/8-BPT3/8PT3/8P:15C3604BD-F
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103385GL2-4X1/8-BPT1/8PT1/8P:4-
938
658
724(税込)
当日出荷
57103394GL2-4X1/4-BPT1/4-4-
1,474
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103403GL2-6X3/8-BPT1/4PT1/4P:6-
2,044
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57103419GL2-6X1/2-BPT1/2PT1/2P:6-
2,948
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103428GL2-8X3/8-BPT3/8PT3/8P:8-
2,010
1,498
1,648(税込)
当日出荷
57103437GL2-8X1/2-BPT1/2PT1/2P:8-
3,015
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57103446GL2-10X1/8-BPT1/8PT1/8P:10-
1,809
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57103455GL2-12X1/4-BPT1/4PT1/4P:12-
2,144
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103464GL2-12X3/8-BPT3/8PT3/8P:12-
2,144
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103473GL2-12X1/2-BPT1/2PT1/2P:12-
3,149
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103489GL2-14X1/4-BPT1/4-14-
3,685
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103498GL2-14X3/8-BPT3/8PT3/8P:14-
3,283
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103507GL2-14X1/2-BPT1/2PT1/2P:14-
3,417
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103516GL2-15X1/4-BPT1/4-15-
3,685
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103525GL2-16X3/8-BPT3/8-16-
4,288
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103534GL2-16X1/2-BPT1/2PT1/2P:16-
4,288
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57103543GL2-18X1/2-BPT1/2PT1/2P:18-
4,958
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103559GL2-20X1/2-BPT1/2PT1/2P:20-
5,628
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103568GL2-20X3/4-BPT3/4PT3/4P:20-
5,762
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57103577GL2-22X1/2-BPT1/2-22-
6,914
4,798
5,278(税込)
当日出荷
57103586GL2-22X3/4-BPT3/4PT3/4P:22-
7,057
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103595GL2-25X3/4-BPT3/4PT3/4P:25-
9,148
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
57103604GL2-25X1-BPT1PT1P:25-
9,291
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103613GL2-28X1-BPT1PT1P:28-
17,286
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57103629GL2-30X1-BPT1PT1P:30-
20,167
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37101285
2024-08-12
用途: 燃料タンクのレベル計取付工事
エムソーサー

銅管の代わりに、アクリルパイプを使用しましたが、問題なく使用できました。今後も誓う予定です。

対象商品 : 10299162
2023-12-24
用途: コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用

銅管のフレアレスの取り付けに関して、使用圧力に対して気密性に信頼がおける精度の仕上がりに満足です。

対象商品 : 37101285
2022-04-28
用途: 油圧配管の補修に
祐宝丸

材質作り共に正確かつ頑丈にできていますので高圧な油圧配管に信頼できる部材です

1が参考にしています
対象商品 : 57103534
2022-04-02
用途: 給湯器の配管破裂の再生部品
製造業

昨今の品不足で納期は掛ったが結構短納期で入手できたので良かった

1が参考にしています
対象商品 : 37101321
2022-06-07
用途: 機械の修理
山田製造業

機械の修理に購入したのですが、ねじ込み部分の大きさが違っていたため使えませんでした。
別の作業に使います。

対象商品 : 37101346
2019-02-07
用途: NC旋盤の切削油口
製造業

同業者から紹介され購入しました。
何の問題もなく使用していましす。

対象商品 : 37101321
2017-10-24
用途: コンプレッサの銅管締め付けに
その他業種

ネジサイズも合い満足しました。すばやく届いて満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37101285
2016-09-05
用途: 建機、産業機械の修理等

φ9.5やφ12.7等のインチ系のパイプ用の商品の取り扱いも有ると嬉しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする