曜日別特売

クロス

クロス - イノッククロス - イノッククロス - イノック
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37102466X81/4
2,600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37102317X103/8
2,650
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
37102335X151/2
2,750
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37102362X203/4
3,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37102387X251
6,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
37102405X321・1/4
8,600
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
37102423X401・1/2
10,000
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
37102441X502
14,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする