曜日別特売

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT1 ユニオンチーズ - フジトク
(1件のレビュー)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手。材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37105153GT1-6-B615油・蒸気・水
2,077
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37105171GT1-8-B815油・蒸気・水
2,647
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
37105092GT1-10-B1015油・蒸気・水
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37105117GT1-12-B1215油・蒸気・水
4,020
2,698
2,968(税込)
当日出荷
37105135GT1-15-B1515油・蒸気・水
5,896
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104155GT1-4-B415-
1,608
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
57104164GT1-14-B1415-
5,796
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104173GT1-16-B1612-
7,002
4,998
5,498(税込)
当日出荷
57104189GT1-18-B1812-
9,246
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104198GT1-20-B2012-
9,983
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104207GT1-22-B2212-
12,100
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104216GT1-25-B2512-
15,343
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104225GT1-28-B287-
22,977
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104234GT1-30-B307-
28,091
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104243GT1-32-B327-
32,339
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104259GT1-6.35-B6.35--
3,127
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104268GT1-9.53-B9.53--
4,438
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
57104277GT1-12.7-B12.7--
6,050
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
57104286GT1-15.88-B15.88--
10,537
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104295GT1-19.05-B19.05--
15,015
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
57104304GT1-22.23-B22.23--
16,940
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37105171
2018-04-24
用途: ボイラーの増設
恵南電業電気・ガス・熱供給・水道業

アソー製作所製と、比べるとかなりの力で締め付けないと、漏れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする