フジトク
鋼管用 くい込み継手 T ユニオンチーズ
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途
炭素鋼用継手。
材質
炭素鋼
形状
チーズ
使用流体
油・空気・水・蒸気
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37105293
T-10
10
21
¥
4,536
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37105311
T-12
12
21
¥
4,956
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37105336
T-15
15
21
¥
5,894
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37105354
T-6
6
21
¥
3,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37105372
T-8
8
21
¥
4,222
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57097408
T-16
16
21
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097417
T-18
18
21
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097426
T-20
20
21
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097435
T-22
22
21
¥
5,110
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097444
T-25
25
21
¥
6,030
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097453
T-28
28
21
¥
6,080
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097469
T-30
30
21
¥
7,740
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097478
T-32
32
21
¥
9,590
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097487
T-35
35
21
¥
10,960
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097496
T-38
38
21
¥
7,920
取扱い終了
返品不可
57097505
T-40
40
21
¥
9,080
取扱い終了
返品不可
57097514
T-42
42
21
¥
9,240
取扱い終了
返品不可
57097523
T-50
50
21
¥
12,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材