曜日別特売

ベースレール

ベースレール - 興和化成ベースレール - 興和化成ベースレール - 興和化成ベースレール - 興和化成ベースレール - 興和化成ベースレール - 興和化成
(4件のレビュー)

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。

材質アルミニウム表面処理アルマイト処理定尺(mm)1000内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37108687KBR-T135×7.3×1000155長穴
オープン
579
637(税込)
当日出荷
特別運賃
37109186KBR-K135×7.3×1000160短穴
オープン
469
516(税込)
当日出荷
37108662KBR-M135×7.5×1000170長穴
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
37108705KBR-W135×7.5×1000170短穴
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37108687
2022-12-31
用途: 多少の寸法間違いでも使える
電気・ガス・熱供給・水道業

この製品は長穴加工がしてあるので、多少の寸法を間違えても大丈夫です。

対象商品 : 37108705
2021-11-29
用途: ボックス固定用
製造業

リブが有る物を選定した.ボックス固定用途として充分な強度が有った。

対象商品 : 37108687
2014-08-15
用途: 制御盤作成
建設業・工事業

問題なく使用できて、目的は達成されたと思います。

対象商品 : 37108662
2015-04-23
用途: 制御盤製作
U_TEC建設業・工事業

素材が薄いためか部品によっては押し込んでもカチッと入らない。安いから仕方がないのかもしれないが次回から要注意。
1mあたりの重量などの記載があれば選択の参考になると思う。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする