曜日別特売

スミマウント標準角型

スミマウント標準角型 - 住友電気工業スミマウント標準角型 - 住友電気工業

空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。

用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
形状丸形材質(金具)スチール材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振/除振内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
取付穴径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374174053111490307-18396.745~12512160×160
オープン
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
374174413112490307-18478.145~12512180×180
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
374174233113490307-18551145~12512210×210
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
374174663114490307-186315.545~13316250×250
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする