TRUSCO
アジャスター鋼製 エチレンプロピレンゴム
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途
工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。
ねじ寸法
M20×2.50
許容荷重(kg)
1200
ねじピッチ(mm)
2.50
直径(Φmm)
(台座)60
表面処理
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37290321
TAZ20X130E
130
¥
2,030
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37290312
TAZ20X100E
100
¥
1,830
取扱い終了
37290337
TAZ-20X150E
150
¥
1,730
取扱い終了
37290346
TAZ20X180E
180
¥
1,880
取扱い終了
37290355
TAZ-20X200E
200
¥
2,040
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください